※代表画像

アルミパイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69528936 品番 30952
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

外径(Φmm)20 長さ(mm)100 厚さ(mm)1.0 用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
機械のパーツ作成

機械のパーツを作成するために購入しました。
アルミのため加工性が高く、精度よく作成することができました。

2025-05-22
用途:
ドリルガイドの補完として
教育・研究機関

ドリルガイドキットを購入したのですが、最小径が4mmでした。2mmのドリルで使いたかったので、このパイプ(外径4mm、厚さ1mm)で補完してみました。うまくいっています。

対象商品:
69529006
2025-01-22
用途:
カートの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミカートのホイールアクセルシャフトとして使用しました。今回は15Φを探していたのですが,このサイズの管はあまり市販されていないですし あっても高額だったので,安く入手できて良かったです。

対象商品:
69529006
2025-02-05
用途:
自転車のサスペンションのマウントにスペーサーとして使用した。
その他業種

サイズもぴったりでアルミなので、切ったり削ったりが容易だった。自分が欲しいサイズに加工できて大満足です。

対象商品:
69528954
2024-07-26
用途:
模型の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

模型の製作に使用しました。
少量しか使わないので300mmのサイズは
ちょうど良いです。

対象商品:
69529024
2023-08-19
用途:
散水ホースの補修
製造業

長さ方向に無数穴がある散水ホースを間違って切断してしまい、切断箇所を接合するパイプに利用。丁度のホース内径に合い、接合部をホースバンドで止めました。

対象商品:
69528927
2022-09-26
用途:
ミシン糸ホビンの収納棚作成

切断が面倒なので割高だけど購入。端部の処理が不満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする