※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミパイプ
アルミパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
69529085
品番
12583
参考基準価格(税別)
¥1,108
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
外径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.2
用途
工作やDIYなど
材質
アルミ
内径(Φmm)
0.8
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。