※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
アルミパンチング板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
200
注文コード
69529128
品番
5332
参考基準価格(税別)
¥1,913
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
材質
アルミ
色
黒
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
0.55
穴ピッチ(mm)
1.1
用途
工作やDIYなど
表面処理
黒アルマイト
穴径
A-3(直径0.55×1.1ピッチ)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。