※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
アルミパンチング板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
0.8
幅(mm)
400
注文コード
69529189
品番
9989
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
材質
アルミ
色
黒
幅(mm)
400
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
3
穴ピッチ(mm)
7
用途
工作やDIYなど
表面処理
黒アルマイト
穴径
No10(直径3×7ピッチ)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。