※代表画像

アルミパンチング板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)0.5 幅(mm)200 注文コード69529234 品番5295
参考基準価格(税別)¥1,483 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は厚さ・幅など22種類から選べます 他の種類を見る

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

材質アルミ シルバー 幅(mm)200 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)0.55 穴ピッチ(mm)1.1 用途工作やDIYなど 表面処理白アルマイト 穴径A-3(直径0.55×1.1ピッチ)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする