※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
アルミパンチング板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
200
注文コード
69529259
品番
5318
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
1.5
穴ピッチ(mm)
3
用途
工作やDIYなど
表面処理
白アルマイト
穴径
A-10(直径1.5×3ピッチ)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。