画像準備中

メディアプレーヤー4K対応タイマー付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69529340 品番MED-PL4K105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。
4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。
再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。
HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。
自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。
電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。
画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。
動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。
IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。

セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 質量(g)222 消費電力(W)5 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×116.5×20 対応【再生ファイルサイズ】15GB 機能【ビットレート】50Mbpsまで対応 メモリー内臓/あり メモリー容量内臓/4GB 対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。 コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート 対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNG スロットSDメモリカード 画素数【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K) フレームレート60fpsまで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする