※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの アルミ
泰豊トレーディングの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミ平角棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69529356
品番
35568
参考基準価格(税別)
¥313
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
寸法(縦×横)(mm)
3×30
長さ(mm)
300
用途
工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。