日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
プラグインユニット付きサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69529358
品番
NE102CXPS2P100A
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
端子カバー
仕様
●フレームサイズAF:100●相切替・電圧切替:相:切替可能・電圧:切替可能●過電流引外し方法:完全電磁式
質量(kg)
0.44
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
100
適合電線(mm
2
)
max.60
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
負荷側:圧着端子用M8、電源側:プラグイン端子
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500