固形ペンキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69529401 品番KSC49-BK
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。

用途
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
仕様加熱面150度まで筆記可 トラスコ品番384-8108 材質【インキ】油性アルコール系顔料【本体】ポリプロピレン(PP)、ポリアセタール(POM) 温度範囲(℃)-10〜200 インク色 文字サイズ中字 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする