Car Tv Mate Max

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69529525 品番CA361-C4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HDMI入力に加え、有線CarPlay/Android Autoを無線CarPlay/Android Autoに変換する機能を搭載
各種HDMI TVデバイスと互換性があります。車のスクリーンにTVスティックを使用し家庭のように楽しんでください。
携帯電話のコンテンツを車の画面に簡単にミラーリングし、すべてのアプリをリアルタイムで同期して表示します。

仕様Linux 適合工場出荷時に有線接続されたCarPlayを搭載した車両(2016年以降)またはオートバイのみ セット内容Car Tv Mate、USB A to C プラグアダプター、ユーザーマニュアル 使用温度(℃)-20〜75 使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7 入力電源USB 5V BluetoothBT 5.0 Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
注意
※BMWには対応しておりません。
※ソニーナビゲーションには対応しません。
※携帯用のHDMIケーブルは付属しておりません。 スクリーンミラーリングを使用する場合は、次の点に注意してください。
※1.Android フォンは DP プロトコルをサポートしている必要があり、Type-C から HDMI へのケーブルが必要です。
※2.iPhone の場合は、Apple の公式 Web サイトから Lightning - HDMI ケーブルを購入する必要があります。
※アダプタの USB ポートはファームウェアのアップデート用であり、電力不足の問題を回避するために HDMI デバイスへの電源供給には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする