※代表画像

アルミ不等辺チャンネル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69529539 品番 7886
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

材質アルミ 生地 幅(mm)18 高さ(mm)10 長さ(mm)300 厚さ(mm)2.0 用途工作やDIYなど
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
自動車のブレーキワイヤー補強用
建設業・工事業

特殊な使い方ですがブレーキワイヤーのアウターの押えに使用しました。
フランジ高さが20mmもありフランジ高さ10mmのバリエーションがあれば尚良かったです。厚さは2.4mmなので強度は充分でした。

2024-09-28
用途:
バイクのリアボックス取り付け
卸売・小売業

GIVIのボックスベースに対応していないリアキャリを買ってしまったので、なんとか取り付けるために購入しました。
長さを詰めたり、穴を開けたりと色々手を加えて無事取り付けることができました。
強度を考えて2mm厚のものを購入しましたが、思っていたより柔らかい感じがしましたので、更にネジ止めを増やして対応しました。
アルミなので加工しやすく、安価なので手を出しやすいです。
とても良い商品だと思います。

対象商品:
69529566
2024-07-20
用途:
ボール盤作業時の加工材固定
建設業・工事業

ボール盤作業時に加工物を嵩上げしてバイス固定するのに使用。止まり穴では平面を上に、貫通穴では溝を上にして使い分けていますが、軽く丈夫で木材より精度が高く、付着した切粉や切削油の始末も楽なので重宝しています。通常はドリルがチャンネルに接触しない使い方をしているので振り回されたりする危険はありませんが、怪我予防のため端部のバリは落としエッジも丸めて使っています。

対象商品:
69529575
2022-12-23
用途:
小物治具

何時も利用しております。軽量治具のスタンドに利用したりしております。軽くてしっかりしています、又色々の治具に考えております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3995:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする