OTTOAIBOX I3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69529611 品番PCS46-BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

BMW専用モデルです、「4GB RAM+64GBストレージ」の高性能チップを搭載し、無線Apple CarPlayを搭載したBMW車にUSBでつなぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化できる専用AI BOXです。Android 12を採用し、Google PlayストアからYouTube、Netflix、Spotify、ナビアプリなどお好きなアプリを自由に追加可能。

仕様Android 13 セット内容OTTOAIBOX I3、USBケーブル(Type-A to C)、ユーザーマニュアル 使用温度(℃)-20〜75 使用CPUQualcomm Snapdragon 6125 入力電源USB 5V〜1A BluetoothBT 5.0 Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする