※代表画像

アルミ丸棒

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69529627 品番 8838
参考基準価格(税別)¥495 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

外径(Φmm)18 長さ(mm)100 用途工作やDIYなど 材質アルミ
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
軽トラのアコーディオン幌の補修

まる棒のセンターに5ミリの穴をあけ8ミリ幅でスライスして幌のガイドコロの補修に使いました。元々はプラ製のコロでしたので仕上がりには満足。

2025-12-07
用途:
RCのパーツ用に

通常はA2017Sを使っていますが強度の要らない部分のパーツ製作に使ってみました。
やや柔らかいですが削り難さも余りなく使えますね。

対象商品:
69529767
2025-03-24
用途:
旋盤加工後、表面処理
その他業種

知人に部品加工をお願いして、アルマイト処理に出そうとしています。アルミの素材が分かると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
69529749
2024-08-22
用途:
家具の修理

ほしいサイズがホームセンターになく、こちらで見つけて購入しました。サイズが豊富で助かりました。現状は300mmが最長ですが、それ以上の長いサイズが購入できるとうれしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2024-09-28
用途:
アルミフレーム連結のズレ止めに
その他業種

アルミフレーム端面丸穴が12.5mmでしたので、こちらを差し込んで、アルミフレーム2本の緩い連結(ズレ止め)目的で購入しました。

対象商品:
69529627
2023-08-23
用途:
いろいろな作業に
株式会社アートクラフト 様

当地の周辺ではなかなか希望サイズの物がありませんが、モノタロウさんではいろいろなサイズの物がありとても便利させていただいています。 品としては全く問題なく使えています。

対象商品:
69529618
2022-09-04
用途:
自動車のパーツとして使用しました
株式会社M,speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

必要最低限で販売して頂きリーズナブルでとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4289:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4289:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする