アンプ内蔵形TOFレーザセンサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式コード引き出しタイプ(5m) 注文コード69529638 品番E3AS-HF6000SMN 5M
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品は接続方式など10種類から選べます 他の種類を見る

広い検出範囲(0.05〜6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出

出力
負荷電源電圧DC10〜30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)
残留電圧(負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10〜100mA未満/2V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)NO/NC切替式
付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル・注. 取りつけ金具は別売 仕様●IO-Link仕様:Ver.1.1●MTTFd:340年●データ長:PDサイズ/4byte、ODサイズ/2byte(M-sequence type/TYPE_2_V)●投光スポットサイズ:可変(平行光/集光)●最小サイクルタイム:COM3/1.2ms 材質レンズ部・ディスプレイ部:メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部) 質量(g)約223/約114 保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1) 適合規格UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格、Ecolab、RoHs2、WEEE2 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min 接続方式コード引き出しタイプ(5m) 検出距離(mm)50〜6000 材質(ケース)アルミダイカスト(クロムメッキ) 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む、Class2 機能相互干渉防止:自動設定(マニュアル設定も可能/最大4台まで) 応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)SUS304 周囲湿度(%RH)動作時/35〜85、保存時/35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲照度(Lx)白熱灯/太陽光/100,000以下 表示灯有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)、ポリエーテルサルフォン(PES) 周囲温度(℃)動作時/-30〜+55(ただし、氷結、結露しないこと)・保存時/-30〜+70(ただし、氷結、結露しないこと) 外部入力レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式・NPN ON時/0V短絡または1.5V以下(流出電流/1mA以下)、OFF時/電源電圧短絡または開放 ・PNP ON時/電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流/1mA以下)、OFF時/0V短絡または開放 伝送速度COM3/230.4kbps 消費電流65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)/注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時) プロファイルデバイス:スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)・識別と診断(I&D) 光源(発光波長)赤色レーザ(660nm) 電流出力4〜20mA 最大負荷抵抗 500Ω 振動(耐久)Hz10〜55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする