※代表画像

アルミ丸棒(インゴット)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69529837 品番 35735
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,385 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

外径(Φmm)70 長さ(mm)10 用途工作やDIYなど 材質アルミ
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
釣具の金具
製造業

必要な長さにカットする事が大変なので色んなサイズで販売されていると手間が非常に短縮され大変満足しています。

対象商品:
69529819
2024-03-15
用途:
アクセサリー作成
その他業種

机の上に置いて手軽に作業できるので重宝しています。

対象商品:
69529889
2021-12-18
用途:
文鎮を製作しようとして・・・
製造業

文鎮を製作しようとして購入しました。商品自体は全く問題ありません。しかし軽すぎて重石になりませんでした。私の見込み違いでした。次回は真鍮製を購入しようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする