スマート・パワーサプライ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(W)240 仕様●設定値変更:不可 注文コード69530101 品番S8AS2-24024-06SN
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は容量・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新

仕様●設定値変更:不可 端子形状端子台 出力電圧(V)24 定格出力電流(A)最大遮断(1分岐出力あたり):3.8 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)トータル:10 容量(W)240 分岐数出力:6分岐

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする