スマート・パワーサプライ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(W)480 仕様●設定値変更:可能 注文コード69530110 品番S8AS2-48024-08S
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は容量・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新

仕様●設定値変更:可能 端子形状端子台 出力電圧(V)24 定格出力電流(A)最大遮断(1分岐出力あたり):3.8 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)トータル:1020 容量(W)480 分岐数出力:8分岐

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする