omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源
スマート・パワーサプライ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(W)
480
仕様
●設定値変更:不可
注文コード
69530119
品番
S8AS2-48024-08SN
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新
仕様
●設定値変更:不可
端子形状
端子台
出力電圧(V)
24
定格出力電流(A)
最大遮断(1分岐出力あたり):3.8
入力電圧(V)
AC100〜240
出力電流(A)
トータル:1020
容量(W)
480
分岐数
出力:8分岐