※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの 真鍮
泰豊トレーディングの 真鍮プレート
真鍮板(インゴット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69530318
品番
26191
参考基準価格(税別)
¥2,155
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
材質
真鍮
幅(mm)
60
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
5
用途
工作やDIYなど
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。