※代表画像

真鍮金網

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69530467 品番 7367
参考基準価格(税別)¥1,023 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

材質真鍮 幅(mm)200 長さ(mm)300 メッシュ30 用途工作やDIYなど
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69530573
2022-04-11
用途:
フューエルコック補修

燃料タンクのフューエルコックのパイプに被せるフィルターとして使用しています。
今回は100メッシュを採用しましたが、純正品と比較して目が非常に細かいです。80メッシュくらいでも十分かもしれません。
タンク内の錆やコーティングの剥がれなどがパイプからコックに入るとレバー部ガスケットに異物が挟まり燃料漏れの原因になるため、コック補修に必須の材料です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3534:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「真鍮縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする