電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69530521 品番 ER2M001H-L
参考基準価格(税別)¥465,830 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。
メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。

質量(kg)58 電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz 揚程(m)6 定格荷重(kg)125 速度巻上:H、横行:L 操作方式非常停止+6点式(走行1速) 点数オシボタン:7(天井クレーン用) レール幅(mm)75・100・125・150
注意
※操作回路は24Vの低電圧となっておりますので、クレーン用7点(上下・横行・走行)ボタン式の場合はクレーン速度をご確認の上、別途クレーン用制御箱をお求めください
※同一レールに複数台使用で互いに衝突の可能性がある場合は、緩衝用バンパーが必要となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする