30570 真鍮四角管 泰豊トレーディング 69530634

※代表画像

真鍮四角管

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)300注文コード69530634品番30570
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

用途
工作やDIYなど
寸法(縦×横)(mm)5×5長さ(mm)300厚さ(mm)0.5材質真鍮
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
※寸法とは外寸です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: Nゲージ

2mm丸棒とともに自在継手につかっています。ステンに比べ工作がしやすく満足しています。

対象商品 : 69530625
2023-06-19
用途: アクセサリー作りに使用
製造業

イメージ通りの商品で使いやすいです。小さく切って使っています。価格的にも手頃なのでまた注文しようと思っています。

対象商品 : 69530634
2022-08-17
用途: キャンプ用ガソリンストーブの部品として
柊 設計工房

オプティマス8Rの調整ハンドルを自作するのに使用。工具一体型のノーマルハンドル
ではつけっぱなしにすると熱くなって持てなくなる。昔のベークライト製のハンドルで
あれば大丈夫なのだが、現在では入手するのは困難。代替品も売ってはいるが結構お高い。
それならば自作してしまえと当商品を購入した。4mm角のオス部分に適合すれば大丈夫
なのでぴったりであった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする