※代表画像

真鍮四角棒

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69530659 品番 8678
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
寸法(縦×横)(mm)8×8 長さ(mm)100 材質真鍮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
工芸用
その他業種

一本一本に貼られたシールを剥がすのが手間ですが、以前よりは剥がしやすいシールになったように思います。できれば包装されている袋にシールが貼られているとありがたいです。納期の早さ、商品の質は大満足しています。

2024-12-12
用途:
工作機械の修理
製造業

工作機械の部品の摩耗のために必要となり、材料の購入をしました 納期が早かったので助かります カタログに記載された材質が”真鍮”でしたが、JIS規格番号又はJIS規格相当などもう少し詳細な情報で記載されているとよいと思います

2024-12-10
用途:
小さな部品の製作
株式会社アートクラフト 様

こういう寸法のもので少量はなかなか手に入り難くとても助かっております。品質的には何も問題の無い真鍮ですので安心して使えます。

対象商品:
69530686
2025-03-19
用途:
工芸用
卸売・小売業

商品自体には問題なく、品質はとても良いです。
ただし、SKUのシールが非常に粘着力が強く、剥がしにくいのが難点です。大量に購入すると、一つ一つシールを剥がすのがとても手間に感じます。
また、もう少しビニール包装を減らしていただけると、環境にも優しくなるのではないかと思います。
商品自体は気に入っているので、今後の改善に期待しています

2024-11-22
用途:
加工して機械の修理に使用
製造業

カタログには材質として真鍮との記載がありますが、材料選定にはもうすこし詳しい情報、例えばJIS XXX相当などが記載されているとよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする