※代表画像

真鍮球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 69530799 品番 28478
参考基準価格(税別)¥705 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

用途工作やDIYなど 材質真鍮 寸法(mm)12.7(1/2インチ)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
トライアルバイクのアクセルワイヤーの制作
平杉整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

モンテッサ等現行トライアルバイクのスロットル側は球形6mmで購入したのは6.35と少し大きいですが、私のスロットルでは大丈夫でした。穴あけはドリルチャックにつかむ等の工夫要ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4203:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする