30471 真鍮パイプ 泰豊トレーディング 69530853

※代表画像

真鍮パイプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)4
長さ(mm)300
内容量1個注文コード69530853品番30471
参考基準価格(税別)¥278販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

用途
工作やDIYなど
外径(Φmm)4長さ(mm)300厚さ(mm)0.5材質真鍮
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: バイクのスロットルワイヤー制作
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

キャブレター車のPD22等は差し込み部がこのパイプが使いやすいです。ワイヤーをほぐしてはんだ付けすると抜けないです。(板金用はんだ使用)

1が参考にしています
対象商品 : 69530844
2025-03-29
用途: 手作り品に使用してます。
サンキライ.エレック

以前より使用していますが、扱いやすい品だと定期的に購入してます。

対象商品 : 69530853
2024-06-03
用途: 模型工作時

10cm程度の少量で使いたい時に安価に購入できるのがありがたい。長くて困る事はないが、少量で良いのに金額が高くなってしまうのは困る。こちらの商品は手頃に買える金額なので重宝している。

対象商品 : 69530844
2024-02-24
用途: ランタンの部品
その他業種

同サイズの真鍮パイプ。使うのは10センチ程だったので、都合よく使用できました。品質問題なし。

対象商品 : 69530896
2024-05-14
用途: 可動ピンのガイドに使用。
ANIMA STOK製造業

可動ピンの位置出しに使用。周りが酸化してるので、コンパウンドか、ピカールがあると便利。カットは柔らかいのでバイブカッターも小サイズの物が便利でしょう。

対象商品 : 69530817
2023-10-22
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

微妙な製造誤差はありますが真鍮という素材なので軽い切削で調整可能です。今度は長いのを購入予定。

対象商品 : 69530826
2023-03-05
用途: 位置決め

15mmの穴の開いたものを2つ連結して使用する際の位置決めに使用してます。14.50mm程度なので使い易く、非常に便利です

対象商品 : 69530896
2023-05-30
用途: 家具の部品

Φ10の真鍮パイプを探していて購入しました。もっと長いものをラインナップして頂けるとうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4070:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする