※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの 真鍮
泰豊トレーディングの 真鍮パイプ
真鍮パイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
69530939
品番
12811
参考基準価格(税別)
¥1,158
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
外径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.2
用途
工作やDIYなど
材質
真鍮
内径(Φmm)
0.8
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。