※代表画像

真鍮丸棒

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20 長さ(mm)100 注文コード69531018 品番8647
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は外径・直径・長さ26種類から選べます 他の種類を見る

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

外径(Φmm)20 長さ(mm)100 用途工作やDIYなど 材質真鍮
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
タイコ作成

原付をロンホイ化したときに、長いアクセルワイヤーを自作する為のタイコとして利用。材料としては柔らかいので加工しやすくてよかった

2025-03-31
用途:
木工品の象嵌装飾

他の方も記しているようですが、、、
本体付帯の製品シールをもっと質の良い簡単にはがせるものにして欲しいです
合わせて、100mm・300mmと1000mmを同じページに記載して欲しいです

対象商品:
47817947
2024-05-24
用途:
機械作業
教育・研究機関

細く,直棒(巻き取ってないもの)を探しており,やっと見つけました.しっかりとしており,使いやすそうです.

2人が参考にしています
対象商品:
69531027
2023-06-12
用途:
旋盤工作用

余材が出るくらいの長さの方が安心ではありますが、長尺素材は追加送料が必要なものが多く、必要最小限のこちらを購入。

対象商品:
69531097
2023-04-06
用途:
ブラスバー工具として
卸売・小売業

自動車用ベアリングのレース、コーンワッシャの取り外しの補助工具に購入。この手の資材はホームセンターでも売っておらず、価格も安くてありがたいです。

対象商品:
47817956
2025-01-18
用途:
アクセサリー作り
卸売・小売業

品質そのものに何も不満はありませんが、バーコードが印字されたシールが本当に邪魔です。どんなにドライヤーで温めて取ろうとしても絶対にのりが残ります。ぜひモノタロウさんはメーカーに伝えて欲しい。
誰1人としてあのシールが必要と思うユーザーはいないと思う。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
69531079
2023-11-18
用途:
自動車の部品製作
製造業

自動車の修理時にリベットの製作に使用しましたが、Webの説明で材料に”真鍮”との記述でした。できればJISの規格の材質が書かれていると良かったです。複数の材質となるのであってもXXXまたはXXとの記述があれば良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
69530993
2022-04-27
用途:
機械のメンテナンス作業
農・林・水産業

注文してから製品が届くまでの時間が長いと思う   梱包はしっかりしてました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4359:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする