35469 真鍮丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング 69531133

※代表画像

真鍮丸棒(インゴット)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)10
外径(Φmm)20
内容量1個注文コード69531133品番35469
参考基準価格(税別)¥295販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

用途
工作やDIYなど
外径(Φmm)20長さ(mm)10材質真鍮
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 工作機器の部品
自動車・二輪車・自転車関連業

CNCのZ基準計測に使用予定です。厚さ10mm品ですが切断精度は0.05mm程度の差異でした。切断表面の粗さもひどくないので少し表面を研磨すればすぐに使えそうです。

2025-08-26
用途: オーディオの制音
道長

オーディオ機器のインシュレーターとして、意外に役立ちます。
効果については、あくまで自己責任ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 69531167
2024-05-22
用途: 手作り焼き印用
飲食業

綺麗で使いやすかったです、もっといろいろな規格サイズがあれば嬉しいです

対象商品 : 69531228
2024-05-16
用途: 仏像の台に使用
写真工房・加藤サービス業

角にかけもなく、きれいな断面で寸法通りでした。大変満足しています。

対象商品 : 69531133
2023-11-27
用途: 作品のパーツ
製造業

いつも買っていたお店で無くなっていたので、探していたサイズがあって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 69531158
2022-04-16
用途: 重し
製造業

重し代わりに購入しました。前回アルミ品を購入しましたが、軽すぎたので、今回は真鍮製を購入しました。丁度良い重さなので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3040:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする