※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの 真鍮
泰豊トレーディングの 真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
真鍮六角棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69531264
品番
8708
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
対辺(mm)
5
長さ(mm)
100
用途
工作やDIYなど
材質
真鍮
形状
六角棒
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。