※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの 真鍮
泰豊トレーディングの 真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
真鍮六角棒(インゴット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69531334
品番
9477
参考基準価格(税別)
¥2,883
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
対辺(mm)
50
長さ(mm)
30
用途
工作やDIYなど
材質
真鍮
形状
六角棒
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。