曜日別特売
24951 ステンレス板 泰豊トレーディング 69531526

※代表画像

ステンレス板

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
厚さ(mm)0.1
材質SUS304
内容量1個注文コード69531526品番24951
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材

用途
工作やDIYなどに
材質SUS304研磨なし幅(mm)100長さ(mm)200厚さ(mm)0.1
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 社外品ロアアームとボルトの隙間埋めに

社外品のロアアームのブッシュの穴が純正品より大きく,ボルトを入れると隙間が生じました。ピッタリのカラーが見つからずたどり着いたのがステンレス板。0.3mmだとカットしやすく,筒状に巻きやすく,隙間をピッタリ埋めることができました。こうした品が簡単に購入できモノタロウさんに感謝です

2024-10-27
用途: 部分カバー用に
秦製作所

適当な大きさで、無駄がなくせて良い。必要な大きさがありコストいぇきに助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 69531508
2024-03-20
用途: 清掃道具の制作
サービス業

安いのに何の問題もありません
強度が必要だったのでSUSにしてよかったです

対象商品 : 69531526
2023-12-19
用途: 電気部品の制作

品物が1枚ずつビニール袋に厚紙と梱包してあります
この様な商品ですと輸送中に反りや傷が入りそうですが手間をかけてある分良いものが届きました。品質も非常に高いものですのでDIYや工作どころではなく仕事上の製品作りでも十分使用できます。納期が多少かかりますがよい物だと思います

対象商品 : 69531657
2024-03-15
用途: 丸鋸盤の割刃の制作
農・林・水産業

しっかりした感じで、切断が手間取りましたが、いい割刃を作成できました。

対象商品 : 69531569
2024-04-13
用途: ロープウィンチ製作

会社での仕事は何人かの人で作業するのと重機も有り重い物も問題にならなっかた。定年後自宅でのDIY作業には重量物が難題となる。チェンブロックは高価だし買えない。そこで考えたのは動滑車を作る事でした。設計図を描きフレームにこのステンレス板を使うことで6種類製作し家の塗装から200㎏位の移動迄楽に作業出来る様になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3026:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする