※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの ステンレス
泰豊トレーディングの ステンレスプレート
ステンレス板 粘着付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69531858
品番
6827
参考基準価格(税別)
¥3,693
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
材質
SUS430
色
研磨なし
幅(mm)
450
長さ(mm)
920
厚さ(mm)
0.1
用途
工作やDIYなどに
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。