※代表画像

ステンレス金網

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69531885 品番 6964
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,115 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材

材質ステンレス 幅(mm)500 長さ(mm)600 規格16メッシュ 用途工作やDIYなどに
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
実験用 電圧グリッドの代わり
国立大学法人島根大学 様 (教育・研究機関)

メッシュ状の金属が欲しかったので購入しました。使いやすくとくに問題はありません。

対象商品:
69531876
2023-09-27
用途:
飼育ケージの修理
建設業・工事業

飼育ケージの錆びた天板メッシュの張り替えに使用。見た目がきれいになっただけでなく、鉄製メッシュからステンレスに素材を変更したことで元の仕様より耐久性も向上したのでとても満足しています。500mm×600mmというやや変則的な小サイズでの販売も、切り出し後の無駄が少なくて済み今回は好都合でした。

尚、購入した12メッシュの商品はステンレスの線径が0.43mmでしたが、品切れ回避のため同品番の商品でも使用線径が製造ロットにより異なることがあるそうなので、正確な曲げ加工や狭い枠溝にはめこむ使い方など使用目的の条件がシビアな場合は、メーカーに問い合わせて仕様を確認してから注文した方がいいでしょう。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする