※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの ステンレス
泰豊トレーディングの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレスパンチング板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69532348
品番
36411
参考基準価格(税別)
¥1,575
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
材質
ステンレス
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
8
用途
工作やDIYなどに
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。