ステンレス丸棒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69532524 品番 25903
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材

外径(Φmm)5 長さ(mm)300 用途工作やDIYなどに 材質SUS303
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
切削による部品加工
教育・研究機関

寸法精度(直径)は問題はなく、φ1.0のドリルによる穴あけも問題はなく加工出来ました。

対象商品:
69532515
2024-06-14
用途:
小型船舶のフック、魚の神経締め
株式会社 納屋 様

他店に良い商品がありましたが、注文手続きが面倒で、モノタロウさんに決定!

対象商品:
69532515
2021-11-20
用途:
ガイドピンとして
飲食業

ガイドピンとして購入。
φ4mmを購入しましたが、デジタルノギスで3.99mmでした。
3Dプリンタで印刷した物での使用なので、十分すぎる。
磁性は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする