※代表画像

銅板

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 69532716 品番 12422
参考基準価格(税別)¥513 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材

材質 幅(mm)50 長さ(mm)100 厚さ(mm)0.5 用途工作やDIYなどに
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
放熱板
電気・ガス・熱供給・水道業

車載冷蔵庫がいまいち冷えていないような感じがしたので
伝熱面積を広げようと購入。

1人が参考にしています
2025-05-06
用途:
ちょっとした加工

そんなに使用するものではないのでこれをチョイス。ちょっとした加工用なので。1ミリはチョット厚いので手曲げするには0.5がちょうどいい。

2025-06-18
用途:
塗料の試作、密着性評価用の基材として
株式会社朝日ラバー 様 (製造業)

厚みラインナップの多く、大きさも使用等とにピッタリ。
価格的にも満足です。

対象商品:
69532768
2024-06-19
用途:
KIV線の圧着に使用
サービス業

IVではなくKIV線は素線が細いので、少しでも素線を保護する為に、端子圧着する際面倒ではありますが、適当なサイズにカットしてひと巻きしてから圧着してます。
海外製のブレーカーなど、素線をそのまま締めつけるタイプにも適します。フェルール端子の代わりにもなります。

対象商品:
69532768
2024-02-16
用途:
演示実験の製作

2極モーターの模型の製作に使用しました。整流子のブラシとして取り付けました。やや強度不足ではありましたが、モーターはうまく回転しました。

対象商品:
69532777
2023-10-23
用途:
電動バリカンのモーターのブラシに
農・林・水産業

電動バリカンのモーターのブラシがボロボロになったので、この銅板をカット、加工して半田付けしました。この商品の厚さは0.2です。薄いので大変加工しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
69532759
2023-07-03
用途:
電解溶接焼けおとし

焼け落とし機を使用する際、ステンレスを使っていましたが、熱伝導率がいい銅に変えたら早いのではないかとアドバイスを受けこちらを加工し試しに使ってみました。曲がらないように2mmでやってみました。倍の速度で作業が終わり、力も要れなくて済むし、こころなしが溶接跡がキレイに光っている感じがします。

対象商品:
69532734
2023-06-19
用途:
板金小物の製作

銅板なので厚くないと強度が出ないと考えて1.0mmを購入。ただし硬いので複雑な形状は無理。0.5oを再購入して製作した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
92:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする