※代表画像

銅板(インゴット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69533014 品番 9286
参考基準価格(税別)¥765 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材

材質 幅(mm)30 長さ(mm)70 厚さ(mm)5 用途工作やDIYなどに
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69533014
2022-02-15
用途:
商品評価
その他業種

購入時荷揃え次第出荷であったが、おそすぎ!最悪です

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする