KITO(キトー)
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
2
スリング幅(mm)
50
最大使用荷重(t)
2.4
注文コード
69533050
品番
PD-HMMHTL4-050-020
参考基準価格(税別)
¥31,960
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・スリング幅・最大使用荷重
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
カナグ付きの繊維スリングです。
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
全長(m)
2
角度(°)
最大つり:45
金具
上カナグ:HMM0807/下カナグ:HTL4080
最大使用荷重(t)
2.4
スリング幅(mm)
50
スリング形状
ダブルタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください