※代表画像
泰豊トレーディング
泰豊トレーディングの 金属素材
泰豊トレーディングの 銅
泰豊トレーディングの 銅縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
銅金網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メッシュ
40
幅(mm)
200
注文コード
69533127
品番
7299
参考基準価格(税別)
¥945
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
材質
銅
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
メッシュ
40
用途
工作やDIYなどに
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。