曜日別特売
PD-HMGHTL4-050-020 カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー) 69533321

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本全長(m)2スリング幅(mm)50最大使用荷重(t)2.88注文コード69533321品番PD-HMGHTL4-050-020
参考基準価格(税別)¥36,460販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カナグ付きの繊維スリングです。
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。

全長(m)2角度(°)最大つり:45金具上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL4080最大使用荷重(t)2.88スリング幅(mm)50スリング形状ダブルタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする