※代表画像

トタン板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69533486 品番 6414
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

金属素材シリーズ 亜鉛で表面処理した鉄板

用途工作やDIYなどに 材質鉄/亜鉛 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)200×300
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
鉄板の不足部分に
黒田屋商店 様 (卸売・小売業)

想像していた以上に薄くて柔らかかった。
もう少し買う前に考えるべきでした。
次回は強度か厚みのある物を購入したいと思います。

対象商品:
69533495
2023-11-15
用途:
磁石を固定する為に使用してます。
製造業

厚みも一定で切断・加工もしやすく、接着性も良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする