S00558 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) お徳用 LEC(レック) 69533845 S00558 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) お徳用 LEC(レック) 69533845 S00558 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) お徳用 LEC(レック) 69533845 S00558 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) お徳用 LEC(レック) 69533845 S00558 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) お徳用 LEC(レック) 69533845 S00558 激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) お徳用 LEC(レック) 69533845

激落ちくん メラミンスポンジ(カット済み) お徳用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60個) 注文コード69533845 品番S00558
参考基準価格(税別)¥433 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。
使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます。
洗剤なしでグラス・ステンレス・浴室・洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります。
ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます。
水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。
水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。

用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに 仕様カット済み 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30/個 使用場所ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレス・プラスチック面 カット数60 適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
注意
※人体や食品には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69533845
2025-06-06
用途:
掃除
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

カットしてあるので非常に使いやすい
コスパも良く大変満足しております。

2025-05-29
用途:
客室清掃で
サービス業

はじめからカットされているので手間もなく使いやすいです。

対象商品:
69533845
2022-07-24
用途:
汚れ落とし
建設業・工事業

一個一個が小さすぎました。よく確認しなかった当方の問題です。何個かまとめて使っています。

対象商品:
69533845
2021-12-29
用途:
車や趣味の道具等にその他掃除用。
sasaki 様 (医療・福祉・介護関連業)

本当に落ちますね、こんなスポンジでこんなに落ちるなんて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする