激落ちくんワンタッチ取替本体(ラバー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69533854 品番 B00168
参考基準価格(税別)¥653 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。
何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。
交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。
ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。
研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。
防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。

用途トイレの掃除に 材質柄・ボタン:ABS樹脂、ケース・ヘッド:ポリプロピレン、クリーナー:ナイロン不織布(特殊ゴム加工) タイプラバー シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×275 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ブラシはトイレには流せません。必ずゴミ箱に捨ててください。便器や配管が詰まる恐れがあるため、使用中にブラシが落下した際は、必ず拾ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69533854
2025-03-30
用途:
トイレ掃除に使用
その他業種

取り替え用のボタンが持ち手の頭にあって、掃除中に手をかけてしまうことが多々。押してしまわないように柄の中程を持つようにしてるけど、力が入れにくいし、ボタンの機構が側面に剥き出しであるので指をかけてずらしてしまいそうになることしばしば。いずれ意図せず掃除中にヘッドを外してしまいそう。便器に沈んだヘッドを拾うのは嫌だな……
なんか、めっちゃ気を使う。
ヘッドを交換する回数より掃除する回数の方が多いから、掃除のしやすさ重視で選んだ方が良かったな。
受け皿のコンパクトさは気に入っているので、同型でスポンジの素材も同じで交換の機構を無くして安くしてくれたらリピートありなんだけどな。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする