B00171 激落ちくんワンタッチ取替本体(ラバー) LEC(レック) 69533863 B00171 激落ちくんワンタッチ取替本体(ラバー) LEC(レック) 69533863 B00171 激落ちくんワンタッチ取替本体(ラバー) LEC(レック) 69533863 B00171 激落ちくんワンタッチ取替本体(ラバー) LEC(レック) 69533863 B00171 激落ちくんワンタッチ取替本体(ラバー) LEC(レック) 69533863

激落ちくんワンタッチ取替本体(ラバー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個(4個) 注文コード 69533863 品番 B00171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥322

ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。
何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。
交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。
ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。
研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。
防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。

用途トイレの掃除に 材質ヘッド:ポリプロピレン、クリーナー:ナイロン不織布(特殊ゴム加工) タイプラバー シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×100 商品タイプ詰め替え 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ブラシはトイレには流せません。必ずゴミ箱に捨ててください。便器や配管が詰まる恐れがあるため、使用中にブラシが落下した際は、必ず拾ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69533863 B00171 65431829 B00658 激落ちくん ワンタッチ取替 トイレブラシ スペア5P(ラバー) LEC(レック) 激落ちくん ワンタッチ取替 トイレブラシ スペア5P(ラバー) LEC(レック) 1セット 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69533854
2025-03-30
用途:
トイレ掃除に使用
その他業種

取り替え用のボタンが持ち手の頭にあって、掃除中に手をかけてしまうことが多々。押してしまわないように柄の中程を持つようにしてるけど、力が入れにくいし、ボタンの機構が側面に剥き出しであるので指をかけてずらしてしまいそうになることしばしば。いずれ意図せず掃除中にヘッドを外してしまいそう。便器に沈んだヘッドを拾うのは嫌だな……
なんか、めっちゃ気を使う。
ヘッドを交換する回数より掃除する回数の方が多いから、掃除のしやすさ重視で選んだ方が良かったな。
受け皿のコンパクトさは気に入っているので、同型でスポンジの素材も同じで交換の機構を無くして安くしてくれたらリピートありなんだけどな。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする