激落ちくんワンタッチ交換クリーナー(研磨)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69533879 品番B00169
参考基準価格(税別)¥653 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。
何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。
交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。
ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。
研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。
防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。
コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。
スリムな専用ケース付きで場所をとりません。
本体にはスペアがついておりません。
ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。
姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。

用途トイレの掃除に 材質柄・ボタン:ABS樹脂、ケース・ヘッド:ポリプロピレン、クリーナー:ポリエステル・ナイロン混紡不織布(研磨材入) タイプ研磨 シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×100 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ブラシはトイレには流せません。必ずゴミ箱に捨ててください。便器や配管が詰まる恐れがあるため、使用中にブラシが落下した際は、必ず拾ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする