FXトイレブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69533897 品番B00182
参考基準価格(税別)¥1,254 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トイレ空間になじむ、シンプルで機能的なデザインのトイレブラシ&ケースです。
ブラシが便器に合わせた特殊なカーブネック形状をしているので、フチの裏までしっかり入り込みます。
ブラシ部分が適度に曲がるので、便器の形状にフィットして洗えます。
ブラシの先端は上向きの硬い植毛ハードブラシなので、フチ裏にこびりついた汚れもよく落とします。
全体は便器に広く当たる軟らかめソフトブラシです。
水切れのよい植毛ブラシです。
使用しないときは、柄を本体に掛けるだけなので、ブラシが底に触れず、乾きやすく衛生的です。
ブラシの毛は水ハネしにくい波形加工されています。
パナソニック アラウ―ノを掃除するのに傷がつかず最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×105×380 材質ケース:ABS樹脂、ケース底:ポリプロピレン、柄・ブラシ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 商品タイプケース本体 用途トイレの掃除に 仕様ケース有 繰り返し・詰め替え対応
注意
※防汚加工のトイレの場合は、便器の取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする