Ba丸型くずよけネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69533994 品番W00076
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

サイズ直径33cm。たっぷり入るサイズです。
糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用。
洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。
衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。
ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。
丈夫な二度縫い構造です。
用途別に分かりやすいカラーファスナー。
家庭用ドライ洗剤でも使用できます。
乾燥機・ドラム式洗濯機OK。

用途Yシャツ・セーター用洗濯ネット 仕様くずよけ タイプ丸型 寸法(Φmm)330 使用の目安長袖シャツ:4枚くらい、Yシャツ:2枚くらい、セーター・トレーナー:1枚くらい。 網目細目
注意
※洗濯物に洗濯方法の表示がある場合はその指示に従って洗濯してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69533994
2021-12-06
用途:
下着洗い
医療・福祉・介護関連業

今まで使用してたネットより大きいとは思っていたけど30cmと33cmではかなりの違いを感じました、が、使ってます。つくりはしっかりしますね、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする