押して計る洗濯洗剤ボトル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000mL) 注文コード 69534046 品番 W00109
参考基準価格(税別)¥485 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20〜50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。

用途洗濯洗剤用空ボトル 材質(本体)PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×230 商品タイプ容器のみ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※長期保存や横置きで保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69534046
2025-05-17
用途:
洗濯洗剤 計測

大容量で買った洗剤の小分け。測定もできても汚れないので便利

1人が参考にしています
対象商品:
69534046
2025-07-14
用途:
手作り柔軟剤に使います
製造業

押すだけで測れるので、とても使いやすく、非常に満足です。

対象商品:
69534046
2022-03-09
用途:
洗濯

大きな容量の洗剤を購入し、詰め替えボトルを探していました。押して計量できるところが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする