21CFS01 キャップフェイスシールド 加賀産業 69534536 21CFS01 キャップフェイスシールド 加賀産業 69534536 21CFS01 キャップフェイスシールド 加賀産業 69534536 21CFS01 キャップフェイスシールド 加賀産業 69534536 21CFS01 キャップフェイスシールド 加賀産業 69534536

キャップフェイスシールド

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 69534536 品番 21CFS01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ツバ付き帽子、ヘルメットに差し込むだけで取付可能。
飛沫から目、鼻、口をガードできるキャップフェイスシールド。
長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
3段階調節可能で簡単に上げ下げ可能。

用途工場、学校、病院、現場、レジャー、スポーツ観戦等での飛沫感染対策に。 仕様角度調整可 セット内容フレーム×1、シールド×3 形状防災面 ホワイト 質量(g)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×195×60 材質(シールド)くもり止めレンズ
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※飛沫感染予防の用途以外に使用しないでください。
※作業用の保護面、シールドとは異なります。
※火気の近くで使用しないでください。変形や火災の恐れがあります。
※クリップとフレームの取付け、取外し時は過度な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
※つばの薄い帽子等、剛性のない帽子では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69534536
2022-06-01
用途:
草刈時
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今まではヘルメいいですいいですフェイスシールドを使用していましたが、加賀産業の物は軽くて、帽子にも取り付けできるのでよかったです。
使い捨てなので、汚くなればシールド交換すればいいですし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする